A20R SDZNR-07 Barre per tornitura in tirata interna su piccoli diametri, per inserti DNGP 0703 bilaterali rombici a 55°

Codice art.: 6709251
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6709251
EAN / GTIN 7291075349221
Codice del produttore 6709251
Numero-L L23990 328

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Overall Length (OAL) 212.5 mm, Altezza stelo (H) 18 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 14.5 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 212.5 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -10 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -10.5 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 48 mm
  • Altezza stelo (H) 18 mm

Prodotti correlati

Inserti