• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

A20R SDZNR-07 Barras de Mandrinar para Plaquitas Rómbicas de 55º y Doble Cara DNGP 0703 , para Torneado en Retroceso de Piezas de Pequeño Diámetro

Número de artículo: 6709251
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6709251
EAN / GTIN 7291075349221
Número del fabricante 6709251
Número L L23990 328

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Longitud total (OAL) 212.5 mm, Altura del mango (H) 18 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 14.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 212.5 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -10 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -10.5 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 48 mm
  • Altura del mango (H) 18 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles