• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D40-DDUNR-1504T Auswechselbare Bohrköpfe für rhombische 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3442226
Preis pro 1 Stück
Netto: 297,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 3442226
EAN / GTIN 7291075584042
Herstellernummer 3442226

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 38 mm, Dmin Abstechen 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 38 mm
  • Funktionsbreite (WF): 27 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DNMG 15
  • Dmin Abstechen 50 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees