AVC-D40-DDUNR-1504T Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas Rómbicas de 55º

N.º do artigo: 3442226
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 3442226
EAN/GTIN 7291075584042
Número do fabricante 3442226

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 38 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 38 mm
  • Ancho funcional (WF): 27 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): DNMG 15
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 50 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees