AVC-D40-DDUNR-1504T Vyměnitelné vrtací hlavy pro kosočtvercové 55° otočné břity

Artiklové číslo: 3442226
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3442226
EAN / GTIN 7291075584042
Číslo výrobce 3442226

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 38 mm, dělící Dmin 50 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 40 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Funkční délka (LF): 38 mm
  • Funkční šířka (WF): 27 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): DNMG 15
  • Dmin oddělování 50 mm
  • Úhel náběhu v ose (GAMP): 0 stupňů
  • Radiální úhel náběhu (GAMF): 0 stupňů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku