AVC-D40-DDUNR-1504T Têtes d'alésage interchangeables pour plaquettes rhombiques à 55°

Réf.: 3442226
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 3442226
EAN / GTIN 7291075584042
Réf. fabricant 3442226

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 38 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 38 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF): 27 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): DNMG 15
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 50 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 0 Degrees