AVC-D40-DDUNR-1504T Cserélhető fúrófejek rombusz alakú 55°-os forgácsolólemezekhez

Cikkszám: 3442226
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 3442226
EAN / GTIN 7291075584042
Gyártó száma 3442226

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, funkcionális hossz (LF) 38 mm, Dmin elválás 50 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 40 mm
  • Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék-áteresztő
  • Irány (HAND): Jobb kéz
  • Funkcióhossz (LF): 38 mm
  • Funkcionális szélesség (WF): 27 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): DNMG 15
  • Dmin elválasztás 50 mm
  • Tengelyirányú gereblyézési szög (GAMP): 0 fok
  • Rake-szög radiális (GAMF): 0 fok