AVC-D40-DDUNR-1504T Verwisselbare boorkoppen voor ruitvormige 55°-wisselplaten

Artikelnummer: 3442226
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3442226
EAN/GTIN 7291075584042
Nummer fabrikant 3442226

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstangen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 38 mm, Dmin afsteken 50 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 40 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Richting (HAND): Rechts
  • Functionele lengte (LF): 38 mm
  • Functionele breedte (WF): 27 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): DNMG 15
  • Dmin afsteken 50 mm
  • Hoek axiaal (GAMP): 0 Graden
  • Hoek radiaal (GAMF): 0 Graden