AVC-D40-DDUNR-1504T Capete de găurire interschimbabile pentru plăci de tăiere romboidale de 55°

Cod articol: 3442226
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3442226
EAN / GTIN 7291075584042
Număr producător 3442226

Descriere

Descriere:

Tije de foraj, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 40 mm, lungime funcțională (LF) 38 mm, Dmin despărțire 50 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 40 mm
  • Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Direcție (HAND): Mâna dreaptă
  • Lungimea funcției (LF): 38 mm
  • Lățimea funcțională (WF): 27 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): DNMG 15
  • Dmin despărțire 50 mm
  • Unghi axial al greabănului (GAMP): 0 grade
  • Unghi radial al greabănului (GAMF): 0 grade