• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90SO D.38-02-MMT06-04-C Schaftfräser mit MULTI-MASTER-Anschluss, die Wendeschneidplatten für Schulter- und Schnellvorschubanwendungen tragen

Artikel-Nr.: 3350637
Netto: 269,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3350637
EAN / GTIN 7291075396881
Herstellernummer 3350637
L-Nummer L23980 1903

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.361″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.138″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 0.77″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.361″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.138″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.315″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 0.526″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 0.77″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 6 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen