E90SO D.38-02-MMT06-04-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3350637
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3350637
EAN / GTIN 7291075396881
Gyártó száma 3350637
L-szám L23980 1903

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,361 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,138 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 0,77 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): MultiMaster
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,361”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): T06
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3/8”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,138”
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,315”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Funkcionális hossz (LF): 0,526”
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 0,77”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 6 fok
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése