E90SO D.38-02-MMT06-04-C Stopkové frézy s připojením MULTI-MASTER nesoucí břitové destičky pro ramenové frézování a rychloposuvy

Č. pol.: 3350637
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3350637
EAN/GTIN 7291075396881
Číslo výrobcu 3350637
Číslo L L23980 1903

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,361″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/8″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,138″, počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 0,77″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.361″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T06
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.138″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.315″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 0.526″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Celková délka (OAL): 0.77″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 6 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky