• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 TPKD1.5-1.9-4-W1.25 Wendelschaftfräser für HM390 TPKT 1003-Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3322874
Netto: 1.460,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Produktart Wendeplattenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3322874
EAN / GTIN 7291075431384
Herstellernummer 3322874
L-Nummer L23980 1598

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 28 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.949″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 4-3/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 28
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.949″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 3.609″
  • Kopflänge (LH): 2.216″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Gesamtlänge (OAL): 4-3/4″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten