HM390 TPKD1.5-1.9-4-W1.25 Fræsere med forlænget kærv og HM390 TPKT 1003 trekantede skær med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3322874
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI3MILL
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3322874
EAN/GTIN 7291075431384
Producentnummer 3322874
L-nummer L23980 1598

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1 4-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 28-1/2″, skæremaksimum (APMX) 1,949″, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (OAL) 1-3/4″, Shank type Weldon, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 28
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,949″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 3,609″
  • Hovedlængde (venstre): 2,216″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Samlet længde (OAL): 4-3/4″
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter