HM390 TPKD1.5-1.9-4-W1.25 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3322874
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3322874
EAN / GTIN 7291075431384
Gyártó száma 3322874
L-szám L23980 1598

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 28, vágási mélység maximum (APMX) 1,949 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 4-1 / 2 ″, szár Weldon típus

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 28
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,949”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 3,609”
  • Fej hossza (bal): 2,216”
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Teljes hossz (OAL): 4-3/4″
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek