HM390 TPKD1.5-1.9-4-W1.25 Freze cu canelură prelungită care transportă HM390 TPKT 1003 Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3322874
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3322874
EAN / GTIN 7291075431384
Număr producător 3322874
L-Număr L23980 1598

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură prelungită care transportă HM390 TPKT 1003 Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 28
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.949″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 3.609″
  • Lungimea capului (LH): 2.216″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Lungime totală (OAL): 4-3/4″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii