HM390 TPKD1.5-1.9-4-W1.25 končni rezkarji s podaljšano frezo, ki nosijo HM390 TPKT 1003 trikotne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3322874
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3322874
EAN/GTIN 7291075431384
Številka proizvajalca 3322874
L-število L23980 1598

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 28, globina reza maksimum (APMX) 1,949″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 4-3/4 ″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 28
  • Največja globina reza (APMX): 1,949″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,609″
  • Dolžina glave (levo): 2,216″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Skupna dolžina (OAL): 4-3/4″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki