• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D040-04-LN08-M08 Nut- und Scheibenfräser mit FLEXFIT Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 3103670
Netto: 578,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXFIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103670
EAN / GTIN 7291075224023
Herstellernummer 3103670
L-Nummer L23980 722

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 30.5 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 3

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL) 30.5 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 3

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen