• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

ETS D040-04-LN08-M08 Drážkovací a kotoučové frézy s rozhraním FLEXFIT.

Artiklové číslo: 3103670
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série FLEXFIT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3103670
EAN / GTIN 7291075224023
Číslo výrobce 3103670
L-číslo L23980 722

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 6, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 30,5 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 3.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Celková délka (OAL) 30.5 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 3

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny