ETS D040-04-LN08-M08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3103670
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103670
EAN / GTIN 7291075224023
Gyártó száma 3103670
L-szám L23980 722

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágóél-átmérő (DC) 40 mm, vágóélek száma (CICT) 6, furatok száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 30,5 mm, furatok perifériás szélső száma (ZEFP) 3

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • A vágólap (MIID) LNET 082604-TN-N leírása
  • Teljes hossz (OAL) 30,5 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 3

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése