ETS D040-04-LN08-M08 Sierras de Tronzado y Ranurado con Conexión Roscada FLEXFIT

Número de artículo: 3103670
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FLEXFIT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103670
EAN / GTIN 7291075224023
Número del fabricante 3103670
Número L L23980 722

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 30.5 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 3

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Número de labios (NOF) 6
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Longitud total (OAL) 30.5 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 3

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos