ETS D040-04-LN08-M08 Not- og skivefræsere med FLEXFIT-grænseflade.

Art.-nr.: 3103670
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FLEXFIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103670
EAN/GTIN 7291075224023
Producentnummer 3103670
L-nummer L23980 722

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skærekantdiameter (DC) 40 mm, antal skærekanter (CICT) 6, antal riller (NOF) 6, samlet længde (OAL) 30,5 mm, eff. perifert antal riller (ZEFP) 3

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Samlet længde (OAL) 30,5 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 3

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle