GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120416, für Grobzerspanung, Sorte HB7120-1

Artikel-Nr.: 250455 HB7120-1
Rabatt
12,49 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 5,52 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,57 € 12,49 € / Stück
  • ab 10 Stück
    5,47 € 10,41 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
825 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMM 120416
Eckenradius 1,6 mm
Sorte HB7120-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher VR
Schnitttiefe ap 2 mm - 8 mm
Vorschub f 0,4 mm/U - 1,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 210 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250455 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197928054

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter