{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMM 120416 | |
Kutni radijus | 1,6 mm | |
Vrsta | HB7120-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | VR | |
Dubina reza ap | 2 mm - 8 mm | |
Posmak f | 0,4 mm/okr - 1,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 210 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250455 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928054 |