CNMM 120416 HB7120-1

Tuote nro.: 250455 HB7120-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    12,08 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,06 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
825 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMM 120416
Nirkon säde 1,6 mm
Laji HB7120-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja VR
Lastuamissyvyys ap 2 mm - 8 mm
Syöttö f 0,4 mm/kierr. - 1,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 210 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250455 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197928054

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet