CNMM 120416 HB7120-1

Réf.: 250455 HB7120-1
Remise
10,50 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    5,52 € 10,50 € / Unité
  • De 10 Unité
    4,60 € 8,75 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
825 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMM 120416
Rayon d'angle 1,6 mm
Nuance HB7120-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux VR
Prof. coupe ap 2 mm - 8 mm
Avance f 0,4 mm/tr - 1,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 210 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250455 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197928054

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :