{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CNMM 120416 | |
Hörnradie | 1,6 mm | |
Sort | HB7120-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | VR | |
Skärdjup ap | 2 mm - 8 mm | |
Matning f | 0,4 mm/v - 1,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 210 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250455 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928054 |