CNMM 120416 HB7120-1

Št. art.: 250455 HB7120-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,50 € / kos
  • od 10 kos
    8,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
825 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMM 120416
Radij rezila 1,6 mm
Zvrst HB7120-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov VR
Globina reza ap 2 mm - 8 mm
Podajanje f 0,4 mm/v - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 210 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250455 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197928054

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja