• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Miniatur Elektronik-Seitenschneider Power-Line

Artikel-Nr.: 1829041
Netto: 61,04 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1829041
EAN / GTIN 4010886855737
Herstellernummer 1829041
L-Nummer L60160 5810

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tungsten Technologie für härteste Dauerbeanspruchung
  • Schneiden 21° gewinkelt, mit feiner Fase, Schneidenhärte 62 HRC
  • Schneidwerte:
  • Kupferdraht: 2,0 mm/AWG 12
  • Mittelharter Draht: 1,6 mm/AWG 14
  • Pianodraht: 0,6 mm/AWG 22

Merkmal:

  • Fase: fein
  • Gesamtlänge [mm]: 135 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Material: Hochleistungsvergütungsstahl
  • Oberfläche: phosphatiert
  • Schneidenform: kleine Facette
  • Schneidenhärte: 62 HRC
  • Schneidenlänge [mm]: 8 mm
  • Schneidleistung (max.): 2,0
  • Schneidwerte: Kupferdraht: max. 2,59 mm / 10 AWG
    Mittelharter Draht: max. 2,05 mm / 12 AWG
    Pianodraht: 0,6 mm / 22 AWG
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein