Beskrivelse:
Wolfram-teknologi til den hårdeste kontinuerlige brug
Skærekanter vinklet 21°, med fin skråkant, skærekanternes hårdhed 62 HRC
Skæreværdier:
Kobbertråd: 2,0 mm/AWG 12
Middelhård tråd: 1,6 mm/AWG 14
Piano tråd: 0,6 mm/AWG 22
Egenskab:
- Fase [tommer]: fint
- Samlet længde [mm]: 135 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2K
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Materiale: Højtydende hærdet stål med høj ydeevne
- Overflade: fosfateret
- Skærekantform: lille facet
- Skærkanthårdhed: 62 HRC
- Skærekantlængde [mm]: 8 mm
- Skærekapacitet (max.): 2,0
- Skærende værdier: Kobbertråd: max. 2,59 mm / 10 AWG
- Mellemhård tråd: max. 2,05 mm / 12 AWG
- Piano wire: 0,6 mm / 22 AWG
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- ESD Ja/Nej: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen