Descriere:
Tehnologie Tungsten pentru cea mai dură utilizare continuă
Borduri de tăiere înclinate la 21°, cu un bisturiu fin, duritate a tăișului 62 HRC
Valori de tăiere:
Fir de cupru: 2,0 mm/AWG 12
Fir de duritate medie: 1,6 mm/AWG 14
Fir de pian: 0,6 mm/AWG 22
Caracteristică:
- Șanfrenare [inch]: fină
- Lungime totală [mm]: 135 mm
- Designul mânerului [inch]: 2K
- Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
- Material: Oțel călit și călit de înaltă performanță
- Suprafață: fosfați
- Forma tăișului de tăiere: fațetă mică
- Duritatea muchiei de tăiere: 62 HRC
- Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 8 mm
- Capacitate de tăiere (max.): 2,0
- Valori de tăiere: Fir de cupru: max. 2,59 mm / 10 AWG
- Fir dur mediu: max. 2,05 mm / 12 AWG
- Fir piano: 0,6 mm / 22 AWG
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- ESD Da/Nu: nu
- Arc de deschidere disponibil: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu