Mini stranové štípací kleště pro elektroniku Power-Line

Č. pol.: 1829041
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1829041
EAN/GTIN 4010886855737
Číslo výrobcu 1829041
Číslo L L60160 5810

Popis

Popis:

Wolframová technologie pro nejnáročnější trvalé použití
Řezné hrany pod úhlem 21°, s jemným zkosením, tvrdost břitu 62 HRC
Řezné hodnoty:
Měděný drát: 2,0 mm/AWG 12
Středně tvrdý drát: 1,6 mm/AWG 14
Piano drát: 0,6 mm/AWG 22.

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: jemný
  • Celková délka [mm]: 135 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Materiál: Vysoce výkonná kalená a temperovaná ocel
  • Povrch: fosfátované
  • Tvar břitu: malá fazeta
  • Tvrdost řezné hrany: 62 HRC
  • Délka řezné hrany [mm]: 8 mm
  • Řezná kapacita (max.): 2,0
  • Řezné hodnoty: Měděný drát: max. 2,59 mm / 10 AWG
  • Středně tvrdý drát: max. 2,05 mm / 12 AWG
  • Pianový drát: 0,6 mm / 22 AWG
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez