Descrizione:
Capacità di taglio:
filo medio-duro: max 1,6 mm / AWG 14
filo armonico: max 0,6 mm / AWG 22
Filo armonico: 0,6 mm/AWG 22
Proprietà:
- Smusso [pollici]: fine
- Lunghezza totale [mm]: 135 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
- Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
- Materiale: Acciaio bonificato ad alte prestazioni
- Superficie: fosfatato
- Forma del tagliente: sfaccettatura piccola
- Durezza del tagliente: 62 HRC
- Lunghezza del tagliente [mm]: 8 mm
- Capacità di taglio (max.): 2,0
- Valori di taglio: Filo di rame: max. 2,59 mm / 10 AWG
- Filo duro medio: max. 2,05 mm / 12 AWG
- Filo di pianoforte: 0,6 mm / 22 AWG
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- ESD Sì/No: no
- Molla di apertura disponibile: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no