• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starter-Set 1 x ProCORE18V 4.0Ah + 1 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV

Artikel-Nr.: 1600A0214A
Netto: 281,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A0214A
EAN / GTIN 4059952560083
Herstellernummer 1600A0214A
L-Nummer L00590 1362

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starter-Set: 1x ProCORE18V 4Ah + 1x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV
  • Der Hochleistungsakku ProCORE18V 5,5Ah, der für Power wie bei einem kabelgebundenen 1.800-Watt-Gerät sorgt und der kompakte und leichte ProCORE18V 4Ah sind in diesem Starter-Set kombiniert
  • Dank neuester Zellentechnologie mit 21700-Zellen und dem intelligenten Akkumanagement von Bosch liefern diese ProCORE18V-Akkus 87% mehr Leistung als normale Akkus
  • Für eine längere Lebensdauer und Laufzeit ist dieser Akku mit unserer COOLPACK 2.0-Technologie ausgestattet, die ein ausgezeichnetes Wärmemanagement bietet
  • Für eine schnelle Aufladezeit befindet sich das GAL 1880 CV im Set
  • Eine Aufladung bis zu 80% dauert mit diesem Ladegerät beim ProCORE18V nur 32 Minuten, beim ProCORE18V 8Ah nur 35 Minuten
  • Seit 2008 sind alle unsere Akkus mit Bosch Professional Werkzeugen der gleichen Voltklasse kompatibel
  • Die Akkus ProCORE18V 4Ah und 5,5Ah sind mit einer hochauflösenden Ladezustandsanzeige mit 5 LEDs ausgestattet

Merkmal:

  • Akku 1, Kapazität: 4.0 Ah
  • Akku 2, Kapazität: 5.5 Ah
  • Akkuladespannung: 14.4 - 18 V
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Ladestrom: 8.0 A
  • Zellentyp: Li-Ion

    Lieferumfang:

    • 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah
    • 1 x Akku ProCORE18V 5.5Ah
    • Schnellladegerät GAL 1880 CV
    • Karton