Kit de démarrage 1 x ProCORE18V 4,0Ah + 1 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV

Réf.: 1600A0214A
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
Type de produit Batterie avec chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A0214A
EAN / GTIN 4059952560083
Réf. fabricant 1600A0214A
Article hors catalogue L00590 1362

Description

Description:

  • Kit de démarrage 1 x ProCORE18V 4,0Ah + 1 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV, ce kit de démarrage professionnel Bosch offre la combinaison idéale: le chargeur GAL 1880 CV en combinaison avec la batterie Light ProCORE18V 4,0Ah pour une compacité pratique et la batterie ProCORE18V 5,5Ah pour une longue durée de fonctionnement
  • La puissante batterie 5,5 Ah de la série ProCORE18V de Bosch fournit jusqu'à 1,800 watts de puissance
  • Sa technologie COOLPACK 2,0 offre une dissipation thermique supérieure pour une durée de vie jusqu'à 135 % plus longue que les batteries standard
  • Le chargeur rapide GAL 1880 charge les batteries 4,0 Ah et 5,5 Ah à 80 % en seulement 32 ou 35 minutes et est adapté à la charge rapide de toutes les batteries 18 volts
  • Compatible depuis 2008: toutes les batteries Bosch peuvent être utilisées avec les outils électriques Bosch Professional neufs et existants dans la classe de tension correspondante
  • Le ProCORE18V 4,0Ah est le choix idéal pour les travaux en hauteur; la batterie ProCORE18V 5,5Ah pour les outils électriques BITURBO fournit suffisamment de puissance pour les travaux plus exigeants
  • Les batteries Bosch ProCORE18V sont dotées d'un indicateur de niveau de batterie à cinq LED qui indique rapidement l'état de la capacité de la batterie, ce qui évite les interruptions inattendues

Caractéristique(s):

  • Batterie 1, capacité : 4.0 Ah
  • Batterie 2, capacité : 5.5 Ah
  • Tension de charge de la batterie : 14.4 - 18 V
  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Courant de charge : 8.0 A
  • Type de cellule : Li-Ion

Livraison:

  • 1 x batterie ProCORE18V 4.0Ah
  • 1 x batterie ProCORE18V 5.5Ah
  • Chargeur rapide GAL 1880 CV
  • Carton