Startovací sada 1 x ProCORE18V 4,0Ah + 1 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV

Č. pol.: 1600A0214A
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor vrátane nabíjačky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A0214A
EAN/GTIN 4059952560083
Číslo výrobcu 1600A0214A
Číslo L L00590 1362

Popis

Popis:

  • Startovací sada 1 x ProCORE18V 4,0Ah + 1 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV, tato profesionální startovací sada Bosch nabízí ideální kombinaci: nabíječka GAL 1880 CV v kombinaci s baterií ProCORE18V 4,0Ah pro pohodlnou kompaktnost a baterií ProCORE18V 5,5Ah pro dlouhou dobu provozu
  • Výkonná baterie 5,5 Ah řady Bosch ProCORE18V poskytuje výkon až 1.800 W
  • Jeho technologie COOLPACK 2.0 poskytuje vynikající odvod tepla až o 135 % delší životnost než standardní baterie
  • Jednotka rychlonabíječka GAL 1880 nabije akumulátory 4,0 Ah a 5,5 Ah na 80 % za pouhých 32 nebo 35 minut a je vhodná pro rychlé nabíjení všech akumulátorů 18 V
  • Kompatibilní od roku 2008: Všechny baterie Bosch lze používat s novými i stávajícími napájecými nástroji Bosch Professional v rámci příslušné napěťové třídy
  • ProCORE18V 4Ah je ideální volbou pro práci nad hlavou; ProCORE18V 5,5Ah baterie pro elektrické nářadí BITURBO poskytuje dostatek energie pro náročnější práci
  • Baterie Bosch ProCORE18V mají pět indikátorů LED úrovně nabití baterie, které rychle indikují stav baterie a zabraňují neočekávaným přerušením

Charakteristika:

  • Baterie 1, kapacita: 4,0 Ah
  • Baterie 2, kapacita: 5,5 Ah
  • Nabíjecí napětí baterie: 14,4 - 18 V
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Nabíjecí proud: 8,0 A
  • Typ článku: Li-Ion

Rozsah dodávky:

  • 1 x baterie ProCORE18V 4,0 Ah
  • 1 x baterie ProCORE18V 5,5 Ah
  • Rychlonabíječka GAL 1880 CV
  • Karton