Indító készlet 1 x ProCORE18V 4.0Ah + 1 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV

Cikkszám: 1600A0214A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A0214A
EAN / GTIN 4059952560083
Gyártó száma 1600A0214A
L-szám L00590 1362

Leírás

Leírás:

  • Töltőkészlet1 x ProCORE18V 4Ah + 1 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV, Ez a Bosch Professional induló szett ideális kombinációt kínál: a GAL 1880 CV töltő a könnyű ProCORE18V 4Ah akkumulátorral a praktikus tömörség és a ProCORE18V 5,5Ah akkumulátorral a hosszú üzemidő érdekében
  • A Bosch ProCORE18V termékcsalád nagy teljesítményű, 5,5 Ah-s akkumulátora akár 1800 wattnak megfelelő teljesítményt biztosít
  • A COOLPACK 2.0 technológia a kiváló hőelvezetésnek köszönhetően akár 135%-kal hosszabb élettartamot biztosít a hagyományos akkumulátorokhoz képest
  • A GAL 1880 gyorstöltő a 4,0 Ah és 5,5 Ah akkumulátorokat mindössze 32, illetve 35 perc alatt 80%-ra tölti, és alkalmas az összes 18 voltos akkumulátor gyorstöltésére
  • Kompatibilis 2008 óta: Minden Bosch akkumulátor használható mind az új, mind a meglévő Bosch Professional elektromos szerszámokban a megfelelő voltosztályon belül
  • A ProCORE18V 4,0Ah tökéletes választás a fej feletti munkákhoz; a ProCORE18V 5,5Ah akkumulátor a BITURBO elektromos szerszámokhoz elegendő energiát biztosít az igényesebb munkákhoz
  • A Bosch ProCORE18V akkumulátorok öt LED-del ellátott töltöttségi szintjelzővel rendelkeznek, amely gyorsan tájékoztatja Önt az akkumulátor kapacitásának állapotáról, megelőzve a váratlan munkakimaradásokat
  • 1 x ProCORE18V 4,0Ah akkumulátor; 1 x ProCORE18V 5,5Ah akkumulátor; GAL 1880 CV gyorstöltő; kartondobozban

Jellemző:

  • Akkumulátor 1, kapacitás: 4,0 Ah
  • Akkumulátor 2, kapacitás: 5,5 Ah
  • Akkumulátor töltőfeszültség: 14,4 - 18 V
  • Akkumulátor feszültség: 18,0 V
  • Töltőáram: 8,0 A
  • Cella típusa: Li-Ion

Tartalom:

  • 1 x ProCORE18V akkumulátor 4.0Ah
  • 1 x ProCORE18V akkumulátor 5.5Ah
  • Gyorstöltő GAL 1880 CV
  • Kartonban
Megfelelő töltő