Set starter 1 x ProCORE18V 4.0Ah + 1 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV

Cod articol: 1600A0214A
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Acumulator cu încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A0214A
EAN / GTIN 4059952560083
Număr producător 1600A0214A
L-Număr L00590 1362

Descriere

Descriere:

  • Set starter 1 x ProCORE18V 4Ah + 1 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV, acest set de starter profesional Bosch oferă combinația ideală: încărcător GAL 1880 CV în combinație cu bateria ProCORE18V 4Ah ușoară pentru compactitate convenabilă și bateria ProCORE18V 5,5Ah pentru o lungă perioadă de funcționare
  • Bateria puternică de 5,5 Ah din seria Bosch ProCORE18V oferă până la 1.800 wați de putere
  • Tehnologia COOLPACK 2.0 oferă o disipare superioară a căldurii pentru o durată de viață cu până la 135% mai mare decât bateriile standard
  • încărcător rapid GAL 1880 încarcă bateriile de 4,0 Ah și 5,5 Ah la 80% în doar 32 sau 35 minute și este potrivit pentru încărcarea rapidă a tuturor bateriilor de 18 volți
  • Compatibil din 2008: Toate bateriile Bosch pot fi utilizate atât cu scule electrice profesionale Bosch noi, cât și cu cele existente în clasa de tensiune respectivă
  • ProCORE18V 4Ah este alegerea perfectă pentru munca de deasupra capului; bateria ProCORE18V 5,5Ah pentru sculele electrice BITURBO oferă suficientă putere pentru o muncă mai solicitantă
  • Bateriile Bosch ProCORE18V au un indicator de nivel al bateriei cu cinci LED-uri care indică rapid starea capacității bateriei, prevenind întreruperile neașteptate
  • 1 x acumulator ProCORE18V 4

Caracteristică:

  • Baterie 1, capacitate: 4,0 Ah
  • Baterie 2, capacitate: 5,5 Ah
  • Tensiunea de încărcare a bateriei: 14,4 - 18 V
  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Curentul de încărcare: 8,0 A
  • Tipul celulei: Li-Ion

Livrare:

  • 1 x baterie ProCORE18V 4.0Ah
  • 1 x baterie ProCORE18V 5.5Ah
  • Încărcător rapid GAL 1880 CV
  • Carton
  • .