Starterset 1 x ProCORE18V 4,0 Ah + 1 x ProCORE18V 5,5 Ah + GAL 1880 CV

Artikelnummer: 1600A0214A
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
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A0214A
EAN/GTIN 4059952560083
Nummer fabrikant 1600A0214A
L-nummer L00590 1362

Omschrijving

Omschrijving:

  • Startset: 1x ProCORE18V 4Ah + 1x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV
  • De krachtige ProCORE18V 5,5Ah accu, die vermogen levert als een accu met snoer
  • 800 watt gereedschap en de compacte en lichte ProCORE18V 4Ah zijn gecombineerd in deze startset
  • Dankzij de nieuwste celtechnologie met 21700 cellen en Bosch intelligent accumanagement leveren deze ProCORE18V accu's 87% meer vermogen dan normale accu's
  • Voor een langere levensduur en looptijd is deze accu uitgerust met onze COOLPACK 2
  • 0 technologie, die zorgt voor uitstekend thermisch beheer
  • Voor een snelle laadtijd is de GAL 1880 CV in de set opgenomen
  • Een lading tot 80% duurt slechts 32 minuten met deze lader op de ProCORE18V, met de ProCORE18V 8Ah slechts 35 minuten
  • Sinds 2008 zijn al onze oplaadbare accu's compatibel met Bosch Professional gereedschap van dezelfde voltklasse
  • De ProCORE18V 4Ah en 5,5Ah oplaadbare accu's zijn uitgerust met een hoge-resolutie laadniveau-indicator met 5 LED's

Kenmerk:

  • Batterij 1, capaciteit: 4,0 Ah
  • Batterij 2, capaciteit: 5,5 Ah
  • Laadspanning batterij: 14,4 - 18 V
  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Laadstroom: 8,0 A
  • Celtype: Li-Ion

Levering:

  • 1 x ProCORE18V accu 4.0Ah
  • 1 x ProCORE18V accu 5.5Ah
  • Snellader GAL 1880 CV
  • Karton