{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Durchmesser | 203 mm | |
| Durchmesser Spannloch | 25,4 mm | |
| Produktart | Maschinensägeblatt | |
| Anzahl Sägeblätter | 1 St. | |
| Material Blatt | Hartmetall (HM) | |
| Stärke Blatt | 1,7 mm | |
| Werkstoffeignung | Edelstahl (rostfrei); Metall | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 078243 42 | |
| EAN / GTIN | 4260052466995 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de |