• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

967/9 TX BO Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, BlackLaser, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05024335001
Netto: 47,78 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05024335001
EAN / GTIN 4013288180858
Herstellernummer 05024335001
L-Nummer L60020 3363

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung (SPKL) aus grifffreundlichem Rundmaterial.
  • Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und schont die Finger.
  • Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand.
  • Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Winkelschlüssel und einfache Entnahme.
  • Für TORX® und TORX® BO (mit Bohrung) -Verschraubungen

Vorteil:

  • Die Schlauchummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Der TORX® Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht auch den abgewinkelten Einsatz
  • Größenangabe der enthaltenen Winkelschlüssel abriebfest auf Clip
  • Mit Größenkennzeichnung

Lieferumfang:

  • 967/9 TX BO Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, BlackLaser, 9-teilig; 9x 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile