967/9 TX BO Multicolour 1 Sada zástrčných klíčů TORX® BO Multicolour, BlackLaser, 9 dílný

Artiklové číslo: 05024335001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05024335001
EAN / GTIN 4013288180858
Číslo výrobce 05024335001
L-číslo L60020 3363

Popis

Popis:

  • Úhlový klíč s plastovým opláštěním (SPKL) z kulatého materiálu příjemného na dotyk.
  • Opláštění umožňuje práci i při nízkých teplotách a chrání prsty před mrazem.
  • Všechny úhlové klíče jsou díky označení velikosti hned po ruce.
  • Odolný materiál držáku zaručuje bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání.
  • Na šrouby TORX® a TORX® BO (s dírou)

Výhoda:

  • Opláštění bužírkou umožňuje práci i při nízkých teplotách
  • BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
  • TORX® s kulovou hlavou na dlouhém ramenu umožňuje použití v různém úhlu
  • Otěruvzdorný údaj o velikosti příslušného úhlového klíče na držáku
  • S označením velikosti

Rozsah dodávky:

  • 967/9 TX BO Multicolour 1 Sada zástrčných klíčů TORX® BO Multicolour, BlackLaser, 9 dílný; 9x 967 SPKL Zástrčný klíč TORX® BO Multicolour: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly