967/9 TX BO Multicolour 1 Stiftsleutelset, BlackLaser, 9-delig

Artikelnummer: 05024335001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05024335001
EAN/GTIN 4013288180858
Nummer fabrikant 05024335001
L-nummer L60020 3363

Omschrijving

Omschrijving:

  • stiftsleutel met kunststof ommanteling (SPKL) en rondmateriaal met goede grip.
  • De ommanteling maakt ook werken bij lage temperaturen aangenaam en spaart de vingers.
  • Alle stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de formaatcodering.
  • Het slijtvaste materiaal van de clip garandeert een veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen.
  • Voor TORX® en TORX® BO (met boring)-schroefverbindingen.

Voordeel:

  • De rubberen ommanteling maakt het werken ook bij lage temperaturen aangenaam en veilig
  • BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
  • De TORX® kogelkop aan de lange kant maakt ook gebruik onder een hoek mogelijk
  • Formaatcodering van de betreffende stiftsleutel slijtvast op de clip
  • Met formaatcodering

Levering:

  • 967/9 TX BO Multicolour 1 L-key set for tamper-proof TORX® screws, BlackLaser, 9 pieces; 9x 967 SPKL TORX® BO L-key Multicolour: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen