• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, TX 15 x 90 mm

Artikel-Nr.: 05024353001
Netto: 9,07 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05024353001
EAN / GTIN 4013288172709
Herstellernummer 05024353001
L-Nummer L60020 4086

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlauchummantelter Wera Winkelschlüssel zur Schonung der Finger.
  • Dadurch ergonomischer und angenehmer Griff auch bei niedrigen Temperaturen.
  • An einer Seite TORX® BO Profil: Durch Bohrung im Bit und Zapfen in der TORX® BO Schraube wird unerlaubtes Lösen verhindert.
  • Sicherheitsverschraubung.
  • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten an TORX® Schrauben auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben und Innen TORX® Schrauben mit Zapfen (BO = Bohrung)
  • Mit TORX® Kugelkopf am langen Schenkel
  • Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
  • Abriebfeste Griffkennzeichnung
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer

Lieferumfang:

  • 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, TX 15 x 90 mm