967/9 TX BO Multicolour 1 Jeu de clés mâles coudées TORX® BO Multicolour, BlackLaser, 9 pièces

Réf.: 05024335001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05024335001
EAN / GTIN 4013288180858
Réf. fabricant 05024335001
Article hors catalogue L60020 3363

Description

Description:

  • Clé mâle coudée avec gainage plastique (SPKL) en matériau rond facilitant la préhension.
  • En plus de rendre le travail agréable, y compris à basses températures, ce gainage ménage les doigts.
  • La mention du calibre sur la totalité des clés permet d'avoir rapidement en main le bon outil.
  • Le matériau inusable constituant le clip garantit un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait.
  • Pour vissages TORX® et TORX® BO (avec alésage).

Avantage(s):

  • Le gainage rend le travail agréable et sûr même à basses températures
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité
  • L'extrémité sphérique TORX® sur la partie longue permet un travail de biais
  • Clip en matériau très résistant pour une durée de vie supérieure
  • À mention du calibre

Livraison:

  • 967/9 TX BO Multicolour 1 L-key set for tamper-proof TORX® screws, BlackLaser, 9 pieces; 9x 967 SPKL TORX® BO L-key Multicolour: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange