967/9 TX BO Multicolour 1 Juego de llaves acodadas TORX® BO Multicolour, BlackLaser, 9 piezas

Número de artículo: 05024335001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05024335001
EAN / GTIN 4013288180858
Número del fabricante 05024335001
Número L L60020 3363

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada con camisa envolvente de plástico (SPKL) elaborada de un material redondeado agradable al tacto y agarre.
  • Esta camisa facilita el trabajo también en ambientes de temperaturas bajas, lo hace más agradable y cuida los dedos.
  • Gracias a sus marcas correspondientes de tamaño, todas las llaves acodadas se tienen a mano rápidamente.
  • El material del clip que es resistente al desgaste garantiza el alojamiento seguro y la extracción fácil de las llaves acodadas.
  • Para trabajos en uniones atornilladas TORX® y TORX® BO (con taladro).

Ventaja:

  • La camisa de goma hace que el trabajo sea agradable y seguro, incluso bajo temperaturas bajas.
  • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración
  • La cabeza de bola TORX® en el brazo largo permite que también se trabaje doblando la esquina
  • De forma resistente a la abrasión, en el clip se indican las medidas de las llaves del conjunto
  • Con marcación de los tamaños

Volumen de suministro:

  • 967/9 TX BO Multicolour 1 L-key set for tamper-proof TORX® screws, BlackLaser, 9 pieces; 9x 967 SPKL TORX® BO L-key Multicolour: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos