Schutzhelm uvex pronamic alpine

Artikel-Nr.: 097837
ab 
Netto: 118,00 €
auf Anfrage
Lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung

Beschreibung

Ausführung:

Dieser sportliche Multifunktions-Helm verbindet die Anforderungen eines Industrieschutzhelms mit den Eigenschaften eines Kletterhelms. Pronamic steht dabei für optimalen Schutz (protection) und Dynamik (dynamic). Komfortable Weiteneinstellung mittels gummierten Drehrad. Stufenweise Einstellung der Innenausstattung für einen optimalen Sitz. Großzügig gestaltete Belüftungsöffnungen seitlich am Helm. Umfangreiche Aufnahmeelemente für Helmzubehör, wie Gesichtschutz, Schutzbrille und Stirnlampe. Leichte und strapazierfähige Helmschale aus ABS. Kältebeständig bis -30°C.
  • 4-Punkt Gurtband
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • PU Schweißband
  • Heruntergezogenes Nackenteil
  • Mit Drehverschluss

Verwendung:

Instandhaltung, Gerüstbau, Wartungstechnik, Montage, Höhen- und Rettungsarbeiten.

Norm:

DIN EN 12492

Hinweis:

Gabelkinnriemen nach EN 12492 (Art.Nr. 9790351) im Serienlieferumfang enthalten, Kinnriemen nach EN 397 (Art.Nr. 9790021) als Zubehör separat erhältlich.