Udførelse:
Denne sporty
multifunktionshjelm forbinder kravene fra en industribeskyttelseshjelm med egenskaberne fra en klatrehjelm. Pronamic står for optimal beskyttelse (
protection) og dynamik (dy
namic). Komfortabel breddejustering ved hjælp af et gummibelagt drejehjul. Gradvis indstilling af interiøret giver en optimal pasform. Store ventilationsåbninger på siden af hjelmen. Omfattende monteringselementer til hjelmtilbehør, som f.eks. ansigtsbeskyttelse, beskyttelsesbriller og pandelampe. Let og slidstærk hjelmskål af ABS. Kuldebestandig
ned til -30°C.- 4-punkts bånd med sele
- Holder med 30 mm Euro-hul
- PU-svedbånd
- Lavere nakkestykke
- Med drejelukning
Anvendelse:
Vedligeholdelse, stilladser, serviceteknik, montage, højdeopgaver og redningsarbejde.
Norm:
DIN EN 12492
Bemærk:
Gaffel-hagerem iht. EN 12492 (art.-nr. 9790351) medfølger som standard, hagerem iht. EN 397 (art.-nr. 9790021) fås separat som tilbehør.