Ten sportowy hełm wielofunkcyjny łączy właściwości przemysłowego hełmu ochronnego z hełmem do wspinaczki. Pronamic oznacza optymalną ochronę (protection) i dynamikę (dynamic). Wygodna regulacja szerokości za pomocą gumowanego pokrętła. Stopniowa regulacja wyposażenia wewnętrznego zapewnia optymalne osadzenie. Duże otwory wentylacyjne z boku hełmu. Liczne elementy montażowe do akcesoriów do hełmów, takich jak ochrona twarzy, okulary ochronne i latarki czołowe. Lekka i wytrzymała skorupa hełmu z ABS. Odporny na zimno do -30°C.
Taśma mocowana w 4 punktach
30 mm uchwyt ze slotem euro
Opaska przeciwpotna PU
Nisko wyprowadzona osłona na kark
Z zapięciem przekręcanym
Zastosowanie:
Konserwacja, budowa rusztowań, technika konserwacji, montaż, prace na wysokościach i ratunkowe.
Norma:
DIN EN 12492
Wskazówka:
Pasek podbródkowy 4-punktowy wg EN 12492 (nr art. 9790351) wchodzi w zakres dostawy standardowej, pasek podbródkowy wg EN 397 (nr art. 9790021) dostępny osobno jako wyposażenie dodatkowe.