{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svojstva kacige | Zaštitno djelovanje do -30 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštita od bočne deformacije | |
Oznaka proizvođača | pronamic alpine hi-viz žuta | |
Boja | žuto | |
Veličina | 53 cm - 63 cm | |
Materijal kacige | ABS | |
Težina | 490 g | |
Standard | DIN EN 397; DIN EN 12492 | |
Podešavanje širine | Zatvaranje okretanjem | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna kaciga |
Broj artikla | 097837 YELLOW | |
EAN / GTIN | 4031101959887 | |
Broj proizvođača | 9735130 |